Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Assortiment boorbits met afzuiging Plus D 4 stuks
Assortiment boorbits met afzuiging Plus D 4 stuks - 1
Assortiment boorbits met afzuiging Plus D 4 stuks - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment boorbits met afzuiging Plus D 4 stuks

Extreem snelle hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, voor boren en afzuigen in één bewerkingsstap
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
Stofvrij boren


  • Het boormeel wordt tijdens het boorproces uit het boorgat gezogen

  • Beschermt de gebruiker tegen gezondheidsrisico’s

  • Verlengt de standtijd

  • Boorgatreiniging achteraf niet nodig

  • Aanzienlijk minder stofvorming op de bouwplaats


Supersnel boren met lange standtijd


Robuuste geometrie van kop met 2 snijkanten en bijzonder grote afzuiggaten rechtstreeks in het kopgebied



Geschikt voor alle gangbare, gecertificeerde vacuüms in stofklasse M


Flexibele rubberen vacuümadapter uit één stuk, kan universeel worden gebruikt voor alle drie boormaten



Nauwkeurig boren


Speciale zelfcentrerende punt



Leveringsomvang:


  • 1 x boorbit met afzuiging, lengte: 220 mm, werklengte: 100 mm ∅ 6 mm

  • 1 x boorbit met afzuiging, lengte: 220 mm, werklengte: 100 mm ∅ 8 mm

  • 1 x boorbit met afzuiging, lengte: 220 mm, werklengte: 100 mm ∅ 10 mm

  • 1 x vacuümadapter
Opmerking
  • Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige

  • Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding

  • Let op: Installeer altijd rubberen vacuümadapter met luchtsleuven in de richting van de pijl die naar de boorpunt wijst.

  • In overeenstemming met de Duitse verzekeringsorganisatie voor het bouwwezen (BG BAU)

  • Alleen voor gebruik met vacuüms van stofklasse M