In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Robuuste boor-en hakhamer met SDS-plus-opnameschacht, voor boordiameters tot 32 mm in beton
Lichte en krachtige boorhamer, uitgerust met verwisselbare boorkop en beitelfunctie
Voor de zwaarste toepassingen, zoals doorbraak- en sloopwerk, in een praktische rolkoffer voor eenvoudig vervoer
Krachtige en trillingsgedempte boorhamer/beitelhamer van 8 kg met SDS-max-opnameschacht.
Boor- en hakhamer met SDS-max-opname, gegoten magnesium transmissiebehuizing en antivibratiemechanisme voor comfortabel werken
Krachtige en trillingsgedempte beitelhamer van 11 kg met SDS-max-opnameschacht.