Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta
Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veilig en efficiënt in het gebruik
- Langere standtijd van gereedschap
- Hoge corrosiebescherming
- Bij geringe gebruiksconcentraties kunnen metalen worden gelast zonder eerst te worden gereinigd
Minimale hoeveelheid te gebruiken voor optimale smering
Optimale prestaties, optimale resultaten door speciaal afgestemde componenten
Pasta voor het moeilijkste verspaningswerk
- Verspanen van staal van de hoogste sterkten zonder problemen mogelijk
- Horizontale en bovenhoofdse toepassing volledig uitvoerbaar
- Bewaartemperatuur: 5-40°C
- Opslagklasse (VCI-concept): 10
| Boor- en snijolie | Boor- en snijolie Perfect | Boor- en snijpasta Perfect | Boor- en snijolie Eco | Boor- en snijschuim | Snijolie DVGW | Koelsmeermiddel Ultra | Koelsmeermiddel Ultra HD | |
| Materialen | ||||||||
| Bewerkingsprocessen | ||||||||
| Functies | ||||||||
| Basismateriaal | Minerale olie | Minerale olie met synth. ester | Minerale olie met synth. ester | Synth. ester | Glycol en ester | Ester | Minerale olie | Minerale olie |
| Staal, gelegeerd staal | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Hooggelegeerd staal | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Gietijzer, grijs gietijzer | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Hardmetaal | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Non-ferrometaal (koper, messing, enz.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titanium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Aluminium, aluminiumlegeringen | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Draaien, automatische draaibanken | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Boren, verzinkfrezen, ruimen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Diep boren | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Zagen | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Draadsnijden | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Schroefdraadvorming, rollen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Frezen | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Schuren | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Vormen, rollen, buigen | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Ponsen, fijn ponsen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Optrompen, vertanden | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Viscositeit (mm²/s) | 12 | 25 | Pasteus | 35 | n.v.t. | 5 | 66 | 76 |
| Minimale hoeveelheid smeermiddel | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Vrijgesteld van verplichte waarschuwingssymbolen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Kan ondersteboven worden gebruikt | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Goedgekeurd door DVGW | ⎷ | |||||||
| Biologisch afbreekbaar/goedgekeurd voor gebruik met levensmiddelen | ⎷ | |||||||
| Extreem goed smerend vermogen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Extreem lange levensduur | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Zeer geringe rookontwikkeling | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Extreem laag verbruik | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Goede kruipeigenschappen | ⎷ | |||||||
| Vrij van boorzuur | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Laagschuimend | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Extreem hoge microbiële stabiliteit | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Watergevaarklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Formaldehydevrij | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Extreem huidvriendelijk (aminevrij) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx zeer geschikt xx geschikt x minder geschikt ⎷ van toepassing | ||||||||
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
De boor- en snijpasta is vooral geschikt voor de zwaarste bewerkingsprocessen, bijv. voor staal van de hoogste sterkten, gereedschapsstaal, kogellagerstaal, Cr-Ni-legeringen en Hastelloy.
Breng de pasta aan op het bewerkingsgereedschap met een borstel.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!