Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tecmator RP
De verticale boor- en inpersmachine van 1,5 kW blinkt uit in het nauwkeurig voorboren en inpersen van scharnieren, verbindingen, ladegeleiders en ladefronten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met 6-spilboorkop, eenvoudig te vervangen met spansleutel
- Perslucht tweehandsbediening voor snel en veilig werken
- Boor verwisselen via boorkop of via optionele snelspanboorkop
Leveringsomvang:
- 1x Tecmator RP
- 1x gebruiksaanwijzing
- 1x 6-spilboorkop inclusief boor en spantang (1x ∅ 35 mm, 2x ∅ 10 mm)
- 1x inpersmatrijs voor scharnieren Nexis en Tiomos
- 1x gereedschapsset met: 1x steeksleutel maat 10, 1x steeksleutel maat 13/17, 1x binnenzeskantsleutel 2,5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 1x vetspuit
- 1x afstandsstuk, 600 mm
- 2x kantelaanslag met klemhendel
- 1x werkblad
Levertijd: 24 werkdagen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!