Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Bodemvoegenkit
Bodemvoegenkit - 1
Bodemvoegenkit - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bodemvoegenkit

Oplosmiddelvrije eencomponent PU-kit voor sterk belaste voegen, zowel binnen als buiten. Gevarenlabel niet vereist

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Zeer emissiearm


Geteste emissie-eigenschappen



Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen (ISEGA-certificaat)


Geschikt voor voegen op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard



Elastisch


  • Compenseert verschillende materiaaluitzettingen

  • Dempt trillingen en geluid


Voorkomt contactcorrosie



Uitharding zonder luchtbellen



Siliconenvrij

Bewijs van prestaties

Getest volgens EN 15651 deel 4


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Scheurbestendigheid: Goedgekeurd

  • Volumeverlies: ≤ 10%

  • Rekgedrag onder voorspanning: Goedgekeurd

  • Hechting/uitzetting na 28 dagen onderdompeling in water: Goedgekeurd

  • Hechting/uitzetting na 28 dagen onderdompeling in zout water: Goedgekeurd

  • Rekgedrag onder voorspanning bij -30 °C: Goedgekeurd

  • Duurzaamheid: Goedgekeurd
Opmerking
  • Mag niet worden gebruikt voor het afdichten van glas of in zwembaden

  • Uithardingstijd van 14 dagen tot volledige belastbaarheid bij materiaal- en bodemtemperatuur van ca. 20 °C

  • De kleur kan worden beïnvloed door omgevingsfactoren en invloeden van buitenaf, zoals chemicaliën, hoge temperatuur, UV-straling, ongeschikte verf of egaliseermiddelen. Deze mogelijke veranderingen in kleur hebben geen invloed op de technische en beschermende eigenschappen van het product.

  • Elastische afdichtmiddelen mogen nooit worden geschilderd. Verf heeft een beperkte elasticiteit en kan barsten en schilferen wanneer er beweging in de verbinding optreedt.

  • Veranderingen in kleur als gevolg van intoleranties kunnen niet worden uitgesloten. Voor met kit compatibele verflagen moeten de voegranden met maximaal 1 mm worden bijgesneden (test volgens DIN 52 452-4).

  • Niet gebruiken op bitumineuze of andere oppervlakken waaruit olie of weekmakers kunnen vrijkomen, zoals EPDM of natuurlijk rubber, of voer voorafgaande tests uit

  • Goede chemische en mechanische bestendigheid. Zorg ervoor dat voegen niet met harde reinigingsborstels kunnen worden beschadigd. Het gebruik van chemicaliën kan de weerstand verminderen.

  • Alle gereedschappen en accessoires voor verwerking moeten onmiddellijk worden gereinigd met een kitverwijderaar. Uitgeharde kitresten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.

  • Niet-uitgeharde kit mag niet worden gemengd of in contact komen met stoffen die reageren met isocyanaat. Dit kan een negatieve invloed hebben op de uiteindelijke reactie en verbinding van het materiaal. Met name alcoholen die worden gebruikt in spiritus, verdunners, reinigingsmiddelen en bekistingsolie moeten worden vermeden.
Toepassingsgebied

Getest volgens EN 15651 deel 4


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Scheurbestendigheid: Goedgekeurd

  • Volumeverlies: ≤ 10%

  • Rekgedrag onder voorspanning: Goedgekeurd

  • Hechting/uitzetting na 28 dagen onderdompeling in water: Goedgekeurd

  • Hechting/uitzetting na 28 dagen onderdompeling in zout water: Goedgekeurd

  • Rekgedrag onder voorspanning bij -30 °C: Goedgekeurd

  • Duurzaamheid: Goedgekeurd

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.