Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bodemplaatbescherming - overschilderbaar
Bodemplaatbescherming, overschilderbaar, met corrosiebescherming.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Overschilderbaar met gebruik van alle gangbare methoden
- Geluidsisolatie
- Zeer goede hechting op diverse ondergronden
- Biedt bescherming tegen corrosie, weersinvloeden en vuil
Bodemplaatbescherming op alle soorten auto's en bedrijfswagens.
De oppervlakken moeten schoon, droog en roest- en vetvrij zijn. Product goed schudden. Breng het product gelijkmatig vanaf een afstand van ca. 30 cm aan. De bodemplaatbescherming is overschilderbaar na 60 tot 90 minuten. Voor 2C-verven adviseren wij eerst een primer aan te brengen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!