Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boardwisser - voor droog vegen van notities van het whiteboard
De magnetische wisser verwijdert geschreven notities en visualisaties van het whiteboard. Daardoor wordt de levensduur van het whiteboard verlengd.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onderhoud
Zorgt voor een schone omgeving en een visueel aantrekkelijk whiteboard. Houdt het whiteboard in stand door inkt niet te laten drogen, waardoor de levensduur wordt gewaarborgd.
Veelzijdig
De boardwisser kan worden gebruikt voor geëmailleerde en met kunststof gecoate oppervlakken. De fleece heeft een hoog absorptievermogen.
Organisatie
Ruimtebesparend: de boardwisser is magnetisch en kan daarom op het whiteboard zelf worden bevestigd, zodat er geen ruimte in beslag wordt genomen. Dankzij de automatische vliesklem kan het vlies eenvoudig worden vervangen.
Kwaliteitsproduct
Made in Germany
De boardwisser is geschikt voor elke situatie waarin het whiteboard als organisatieplatform nieuwe of meer ruimte nodig heeft, en voor situaties waarin de gebruiker de geschreven notities wil herstructureren of corrigeren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!