Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blindklinknageltang met lang mondstuk
Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,2 mm, 4 mm en 4,8 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Lengte van mondstukopname incl. mondstuk: 52 mm
- Diameter van mondstukopname: 19 mm
Bij uitstek geschikt voor holle profielen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!