Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blindklinknageltang W 80
Met slaginstelling
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De tang is met één hand te bedienen
Veelzijdig inzetbaar
- Ø 3,0-6,4 mm aluminium
- Ø 3,0-5,0 mm staal, RVS
Met één hand blindklinknagels zetten op moeilijk bereikbare plaatsen
- Ook geschikt om boven uw hoofd te werken
Compleet geleverd
- met neusstukjes van Ø 3,0 tot 6,4 mm
Makkelijk op te bergen en te vervoeren
- Lengte gesloten: 310 mm
- Lengte open: 830 mm
- Gewicht: 2,4 kg
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!