Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blindklinknageltang HNG 28 N
Plaatsingsgereedschap voor blindklinknagels met variabel instelbare hendel (4 standen) voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gemakkelijke en snelle herkenning van het juiste neusstuk
De neusstukken zijn voorzien van kleurcodes.
Eenvoudige instelling van de slag
De slag kan worden ingesteld door de neusstukbevestiging te draaien.
Comfortabel en schoon werken
- Dankzij het ergonomische ontwerp van de hendel kunt u vermoeiingsvrij werken.
- De meegeleverde neusstukken zijn geïntegreerd in de schuiminzet, en zijn eenvoudig te monteren met de meegeleverde montagesleutel.
- De nagelopvangbak zorgt voor een schone werkplek.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!