Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop - 1
Blindklinknagel platkop - 2
Blindklinknagel platkop - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Blindklinknagel platkop

Huls: Roestvast staal A2. Trekpen: Roestvast staal A2

  • Materiaal huls: RVS A2
  • Materiaal opspandoorn: RVS A2

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 39-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter x lengte Min./max. klembereik Kopdiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
09319508
5,0 x 8 mm 2,0-4,0 mm 9,5 mm 1,2 mm
250 st
093196410
6,4 x 10 mm 2,0-4,0 mm 13 mm 1,9 mm
250 st
093196412
6,4 x 12 mm 4,0-6,0 mm 13 mm 1,9 mm
250 st
093196415
6,4 x 15 mm 6,0-9,0 mm 13 mm 1,9 mm
250 st
093196418
6,4 x 18 mm 9,0-13,0 mm 13 mm 1,9 mm
250 st
09319328
3,2 x 8 mm 3,0-5,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 st
093194814
4,8 x 14 mm 8,0-9,5 mm 9,5 mm 1,2 mm
500 st
09319488
4,8 x 8 mm 1,5-4,0 mm 9,5 mm 1,2 mm
500 st
09315 20
5 x 20 mm 11-15 mm 9,5 mm 1,2 mm
500 st
093148 30
4,8 x 30 mm 20,0-25,0 mm 9,5 mm 1,52 mm
250 st
093193010
3,0 x 10 mm 5,0-7,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 st
093193012
3,0 x 12 mm 7,0-9,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 st
09319306
3,0 x 6 mm 1,0-3,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 st
09319308
3,0 x 8 mm 3,0-5,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 st
093193210
3,2 x 10 mm 5,0-7,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 st
093193212
3,2 x 12 mm 7,0-9,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 st
09319326
3,2 x 6 mm 1,0-3,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 st
093194010
4,0 x 10 mm 4,5-6,5 mm 8 mm 1 mm
500 st
093194012
4,0 x 12 mm 6,5-8,5 mm 8 mm 1 mm
100 st
093194014
4,0 x 14 mm 8,5-10,5 mm 8 mm 1 mm
100 st
093194016
4,0 x 16 mm 10,5-12,0 mm 8 mm 1 mm
500 st
093194018
4,0 x 18 mm 12,0-14,0 mm 8 mm 1 mm
100 st
093194020
4,0 x 20 mm 14,0-16,0 mm 8 mm 1 mm
100 st
09319406
4,0 x 6 mm 1,0-2,5 mm 8 mm 1 mm
500 st
09319408
4,0 x 8 mm 2,5-4,5 mm 8 mm 1 mm
500 st
093194810
4,8 x 10 mm 4,0-6,0 mm 9,5 mm 1,2 mm
500 st
093194812
4,8 x 12 mm 6,0-8,0 mm 9,5 mm 1,2 mm
500 st
093194816
4,8 x 16 mm 9,5-11,0 mm 9,5 mm 1,2 mm
500 st
093195010
5,0 x 10 mm 4,0-6,0 mm 9,5 mm 1,2 mm
250 st
093195012
5,0 x 12 mm 6,0-8,0 mm 9,5 mm 1,2 mm
100 st
093195014
5,0 x 14 mm 8,0-100 mm 9,5 mm 1,2 mm
093195016
5,0 x 16 mm 10,0-12,0 mm 9,5 mm 1,2 mm
250 st
09315 25
5 x 25 mm 15-20 mm
250 st
093193215
3,200 x 15 mm 8,5-12 mm 6,5 mm
500 st
093196425
6,4 x 25 mm 17-20 mm 12 mm 6,4 mm
250 st
093194818
4,8 x 18 mm 11-13 mm 9,5 mm 1 mm
500 st
093196420
6,4 x 20 mm 11,5-14,5 mm 12 mm 6,4 mm
250 st
093194013
4,000 x 12,000 mm 7-9 mm 8 mm
500 st
093194820
4,8 x 20,0 mm 14,0-16,0 mm 9,5 mm 1,1 mm
250 st