Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blindklinknagel platkop
Huls: AI-Mg aluminium 2.5. Trekpen: Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
 
					Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinknagel meerbereiks
Kenmerken van de ZEBRA blindklinknagels
- Hoogwaardige klinknagelverbinding
Mooie, stevige sluiting
Betrouwbare, gepatenteerde trekpenborging
Constant hoge trek- en afschuifsterkte
Hoogvaste klinknagelverbindingen, slagvast en spatwaterdicht
Grote uitzetting van schacht
Maximale boorgatvulling, zelfs in te groot geboorde gaten
- Beperkt aantal types nodig dankzij groot spanlengtebereik
Er hoeven niet veel verschillende types te worden opgeslagen
Minder risico dat bij installatie defecten ontstaan
Goedkeuring door de toezichthoudende bouwinstantie
Diameter 4,8 mm: Algemene technische goedkeuring Z-14.4
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!