Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HES 510 N blindklinkmoertang
Handbediende blindklinkmoerentang met snelwisselsysteem voor het verwerken van blindklinkmoeren (M5-M10) en blindklinkbouten (M5-M8)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudig vervangen van de klinkmoerstiften
Dankzij het snelwisselsysteem kunnen de klinkmoerstiften eenvoudig en snel worden verwisseld
Eenvoudig en snel de juiste draadstift voor klinkmoer vinden
De stiften van de klinkmoeren hebben een kleurcode
De slag is eenvoudig af te stellen met nauwkeurige weergave van de slag
De slag kan worden afgesteld door aan de houder van de draadstift van de klinkmoer te draaien
Comfortabel en schoon werken
- Dankzij het ergonomische ontwerp van de handhendel kan met weinig inspanning worden gewerkt
- De draadstiften zijnvoorgemonteerd op de handhendels en kunnen worden gewisseld met de meegeleverde montagesleutel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!