Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht blindklinkmoerenmachine PEG 312
Het kleinste en lichtste pneumatische blindklinkmoerpistool voor het snel en gemakkelijk aanbrengen van blindklinkmoeren van aluminium, staal en roestvast staal met diameters van M3–M12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vervang de schroefdraadpennen snel en zonder gereedschap
Snelspansysteem
Eenvoudige slagafstelling
met nauwkeurige slagaanduiding
Gemakkelijk in het gebruik
Modern, lichtgewicht ontwerp
Omschakelen niet nodig
Automatisch inboor- en uitboorsysteem voor blindklinkmoeren
Geschikt voor stationair werken
Ophanghaak
Luchtslang verdraait niet
Uitschakeloptie voor 360° luchttoevoer
Onbedoeld inschakelen niet mogelijk
Extra uitboorknop achter op de behuizing
- Schroefdraadpennen en mondstukken niet bij leveringsomvang inbegrepen
- Voor het verwerken van roestvaststalen blindklinkmoeren tot M10
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!