Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blindklinkmoer platkop
Staal verzinkt, blauw gepassiveerd met bolkop
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Blindklinkmoeren kunnen worden gebruikt voor klink- en schroefverbindingen. Ze bieden behalve een zekere verbinding ook de mogelijkheid om aanvullende onderdelen eenvoudig met standaard schroeven te monteren
- Verwerking vanaf één zijde, daarom ook geschikt voor gesloten profielen
- Eenvoudige, snelle en grotendeels automatische verwerking
- Verzinken van de boorgaten is niet nodig
- Constant hoge verwerkingskwaliteit
- Niet-meedraaiende verbinding met belastbaar schroefdraad
- Verbeterde winstgevendheid door sneller werken, stevigere verbindingen en een hogere kwaliteit
Bij de aangegeven uittrekwaarden gaat het om richtwaarden. De waarden kunnen derhalve variëren afhankelijk van het werkstuk, boorgattolerantie en ruwheid van het oppervlak.
Met name geschikt voor een hoge schroefcapaciteit in zachte materialen zoals aluminium, hout, kunststof, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!