Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop - 1
Blindklinknagel platkop - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Blindklinknagel platkop

Huls: Aluminium. Trekpen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 47-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter x lengte Min./max. klembereik Kopdiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
0915504012
4 x 12 mm 3,2-7,9 mm 8 mm 1,4 mm
500 st
091530043
3,0 x 6,7 mm 0,8-4,3 mm 6,5 mm 1,1 mm
500 st
0915504810
4,8 x 10 mm 1,6-6,3 mm 9,5 mm 1,6 mm
250 st
0915504815
4,8 x 15 mm 4,8-11,1 mm 9,5 mm 1,6 mm
250 st
0915504825
4,8 x 25 mm 12,7-19,8 mm 9,5 mm 1,6 mm
250 st
091550328
3,2 x 8 mm 0,5-4,8 mm 6,2 mm 1,1 mm
500 st
0915503211
3,2 x 11 mm 4,0-8,0 mm 6,2 mm 1,1 mm
500 st
09374 6
4 x 6 mm 1-3 mm 8 mm 1 mm
500 st
09374 25
4 x 25 mm 16,5-21,5 mm 8 mm 1 mm
500 st
09376 10
6 x 10 mm 4-6 mm 12 mm 1,5 mm
250 st
093732 16
3,2 x 16 mm 8-12 mm 6,5 mm 1,2 mm
500 st
09376 16
6 x 16 mm 9-11 mm 12 mm 1,5 mm
250 st
093748 16
4,8 x 16 mm 10-12 mm 9,5 mm 1,1 mm
093748 8
4,8 x 8 mm 3-4,5 mm 9,5 mm 1,1 mm
1000 st
09363 5
3,000 x 5,000 mm 0,5-1,5 mm 6,4 mm 1,1 mm
500 st
09373 8
3 x 8 mm 3,5-5,5 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 st
093732 12
3,200 x 12,000 mm
500 st
09374 10
4 x 10 mm 5-6,5 mm 8 mm 1 mm
1000 st
09374 14
4 x 14 mm 8,5-10,5 mm 8 mm 1 mm
500 st
09374 18
4 x 18 mm 12,5-14,5 mm 8 mm 1 mm
500 st
09374 20
4 x 20 mm 14,5-16,5 mm 8 mm 1 mm
500 st
093748 10
4,8 x 10 mm 4,5-6 mm 9,5 mm 1,1 mm
500 st
093748 12
4,8 x 12 mm 6-8 mm 9,5 mm 1,1 mm
500 st
093748 30
4,8 x 30 mm 23-25 mm 9,5 mm 1,1 mm
250 st
093748 40
4,8 x 40 mm 30-35 mm 9,5 mm 1,1 mm
250 st
09376 12
6,000 x 12,000 mm 6-8 mm 12 mm 1,5 mm
250 st
093764 12
6,400 x 12,000 mm 6-8 mm 13,4 mm 2,7 mm
250 st
09374 30
4 x 30 mm 21,5-26,0 mm 8 mm 1,3 mm
250 st
093748 35
4,8 x 35 mm 25-30 mm 9,5 mm 1,1 mm
250 st
09376 22
6 x 22 mm 13-17 mm 12 mm 1,5 mm
250 st
09376 18
6 x 18 mm 11-13 mm 12 mm 1,5 mm
250 st
093764 15
6,4 x 15 mm 6-9 mm 13,4 mm 2,7 mm
250 st
093764 26
6,4 x 26 mm 5-20 mm 13,4 mm 2,7 mm
250 st
093764 18
6,4 x 18 mm 5-13 mm 13,4 mm 2,7 mm
250 st
093748 18
4,8 x 18 mm 12-14 mm 9,5 mm 1,1 mm
500 st
093748 14
4,8 x 14 mm 8-10 mm 9,5 mm 1,6 mm
500 st
09376 30
6 x 30 mm 20-24 mm 12 mm 1,5 mm
250 st
093748 20
4,8 x 20 mm 14-16 mm 9,5 mm 1,1 mm
250 st
09376 26
6 x 26 mm 17-21 mm 12 mm 1,5 mm
250 st
09373 10
3 x 10 mm 5,5-7 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 st
09374 8
4 x 8 mm 3,5-4,5 mm 8 mm 1 mm
500 st
09373 6
3 x 6 mm 1,5-3,5 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 st
093732 18
3,2 x 18 mm 10-15 mm 6,5 mm 1,2 mm
500 st
093732 10
500 st
093748 25
250 st
09376 14
250 st
093732 14
500 st
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
Blindklinknagel meerbereiks