Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blinde frontbevestiging, type 7600
Montage en demontage van frontpaneel zonder gereedschappen dankzij cliptechnologie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zijdelingse aanpassing zonder gereedschappen: +/–1,5 mm
- Diepteverstelling: +/–1,5 mm
- Hoogteverstelling: +/– 2 mm
Blinde frontbevestiging voor opschroeven met behulp van Euroschroef, kop ∅ 7,4 mm, haken voor opschroeven met behulp van Euroschroef, kop ∅ 6,8 mm.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!