Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
C 6.3-bits assortiment (1/4 inch) met riemclip 17-delig
C 6.3-bits assortiment (1/4 inch) met riemclip 17-delig - 1
C 6.3-bits assortiment (1/4 inch) met riemclip 17-delig - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

C 6.3-bits assortiment (1/4 inch) met riemclip 17-delig

Praktische riemclip

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Snelle toegang tot de bits

  • De 16 bits zitten stevig in de robuuste bithouder, maar zijn eenvoudig uit te nemen

  • Er is ook ruimte voor tot vier extra bits

  • De praktische metalen clip kan eenvoudig aan riem of tailleband worden bevestigd, waardoor u de bits eenvoudig binnen handbereik hebt

  • De robuuste bits voldoen aan de vereisten voor gebruik in werkplaatsen en buitenshuis

  • Ideaal voor alle standaardtoepassingen

  • Altijd binnen handbereik: 16 gangbare bits met 1/4 inch houder, 25 mm lang

  • Praktische universele bithouder

Universele bithouder E 6.3 (1/4 inch) met magneet


  • De bithouder met binnenzes- en zeskantaandrijving is snel en betrouwbaar compatibel met 1/4-inch aandrijvingen en 1/4-inch gereedschappen

  • De bithouder heeft een corrosiebestendige RVS huls, een veerring en een sterke permanente magneet

  • 74 mm lang en daardoor geschikt voor de meeste toepassingen