De belangrijkste bitgroottes zijn altijd bij de hand
- Het geïntegreerde bitmagazijn voor zes bits bevat de belangrijkste bitgroottes in één gereedschap
- Het bitmagazijn is gemaakt van glasvezelversterkte PP-kunststof met magneten, waardoor de bits veilig worden vastgehouden
Zeer robuust en elegant ontwerp
- De ratel met zwart oppervlak heeft een compacte ratelkop met omschakelhendel en is fijnvertand met 60 tanden
- Het maximale koppel is 50 Nm
- De aluminium handgreep is licht, stabiel en corrosiebestendig
Goed voor gebruik in zeer kleine ruimtes
- Lage totale hoogte en lengte
- Kleine rotatiehoek dankzij fijne vertanding
Leveringsomvang:
- 1x 1/4-inch ratel met geïntegreerd magazijn
- 1x elk PH1, PH2 bits
- 1x elk TX20, TX25 bits
- 1x elk zeskant 3 mm, 4 mm bits
- 1x sleufbit 0,8 x 5,5 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!