Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bithouder voor ASSY-schroeven
Ideaal voor het mechanisch borgen van bits en schroefkoppen bij het indraaien van schroeven.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Het bit slipt niet door in de aandrijving
Mechanische borging van het bit en de schroefkop
Geen kans op letsel
door slippende bits bij het indraaien van lange, grote schroeven
Voorkomt slechte schroefverbindingen
Bithouder magnetisch bevestigd aan schroefdop
Verbeterde grip
Door mechanisch opgeruwd oppervlak
Roestbescherming door verzinken/blauw passiveren (A2K)
Mechanische borging voor het bevestigen van de bitaandrijving met de ASSY-schroefkop
1. Steek het bit in de ASSY-schroefkop
2. Borg de bithouder magnetisch
3. Draai de schroef in tot ong. 10 mm voordat de kop wordt verzonken
4. Verwijder de bithouder
5. Draai de ASSY-schroef volledig in
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!