Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Bitbox, maat 1 9-delig
Bitbox, maat 1 9-delig - 1
Bitbox, maat 1 9-delig - 2
Bitbox, maat 1 9-delig - 3
Bitbox, maat 1 9-delig - 4
Bitbox, maat 1 9-delig - 5
Bitbox, maat 1 9-delig - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bitbox, maat 1 9-delig

Uitgebreid assortiment met RW 10-, 20-, 30- en 40-bits inclusief bithouder. Verkrijgbaar in ORSY®-systeembitbox
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
Automatisch opheffen bij openen


  • Het permanent geïntegreerde bitstuk gaat automatisch omhoog wanneer de box wordt geopend dankzij de veerfunctie


Stevige klemming en eenvoudige verwijdering


  • De bits zitten stevig in het bitstuk en kunnen er niet uitvallen

  • Dankzij het bewegende bitstuk kunnen de bits gemakkelijk worden verwijderd


Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte


  • Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem in het deksel en op het bit


Altijd binnen handbereik


  • De bitbox kan met handige clips aan een riem worden bevestigd en worden verwijderd als dat nodig is


ORSY®-systeem


  • Compacte afmetingen in Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY®-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Opmerking

Het bitstuk is stevig verbonden met de veer en de box en kan niet worden vervangen of verwijderd