Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bitbox, maat 3 33-delig
Uitgebreid assortiment met RW, PH, PZ, TX, binnenzeskant en sleufaandrijving in verwisselbare bitstukken inclusief bithouder. Verkrijgbaar in ORSY®-systeembitbox
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mobiele en verwisselbare bitstukken
- De bitstukken kunnen uit de box worden verwijderd om afzonderlijke bitstukken naar de plaats van gebruik mee te nemen of om bitboxen afzonderlijk uit te rusten
- De bitstukken kunnen met een smalle schroevendraaier gemakkelijk uit de box worden verwijderd
Stevige klemming en eenvoudige verwijdering
- De bits zitten stevig in het bitstuk en kunnen er niet uitvallen
- Dankzij het bewegende bitstuk kunnen de bits gemakkelijk worden verwijderd
Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte
- Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem in het deksel en op het bitstuk
Altijd binnen handbereik
- De bitbox kan met handige clips aan een riem worden bevestigd en worden verwijderd als dat nodig is
ORSY® systeem
- Compacte afmetingen in Würth modulaire systeemgrootte voor perfecte opslag met andere ORSY-producten, bijv. in Würth systeemkoffer of in lades in de werkplaatswagen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!