Bitset C 6,3 (1/4) 31-delig, bithouder
Bitset C 6,3 (1/4) 31-delig, bithouder  - 1
Bitset C 6,3 (1/4) 31-delig, bithouder  - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bitset C 6,3 (1/4) 31-delig, bithouder

Handige bitset met alle conventionele bits en bithouders

  • Opname: 1/4 inch
  • Aantal stuks in assortiment of set: 31 st
  • Lengte: 115 mm
  • Breedte: 73 mm
  • Hoogte: 39 mm
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
Art.-nr. Opname Aantal stuks in assortiment of set Lengte Breedte Aantal VE
Prijs/VE
0614250031
1/4 inch 31 st 115 mm 73 mm
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
Inhoud


31 stuks: 30 bits, lengte 25 mm, 1/4 inch-bevestiging, inclusief bithouder



Kleurgecodeerd systeem


Bit-schroefcombinaties in één oogopslag herkenbaar



Eenvoudige uitname en overzichtelijke opslag van bits


Met aansluitstrip en opgedrukte profielaanduidingen.



Handig opbergen


Riemclip



Stevige, slagvaste kunststof koffer