Bitbox
Bitbox - 1
Bitbox - 2
Bitbox - 3
Bitbox - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bitbox

31 stuks. Handige bitdoos met alle gangbare bits en een innovatieve bithouder voor de vakman.

  • Opname: 1/4 inch
  • Aantal stuks in assortiment of set: 31 st
  • Lengte: 115 mm
  • Breedte: 73 mm
  • Hoogte: 39 mm
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
Art.-nr. Opname Aantal stuks in assortiment of set Lengte Breedte Aantal VE
Prijs/VE
0614250030
1/4 inch 31 st 115 mm 73 mm
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
Bit-schroefcombinaties in een oogopslag herkenbaar


Systeem met kleurcoderingen



Eenvoudige uitname en overzichtelijke opslag van bits


Aansluitblok met gedrukte profielaanduiding



Praktisch bewaarsysteem


Riemclip



Sterke, slagvaste kunststof doos