Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bitset 11-delig
Assortiment met alle meest gebruikte bits in een handige en sterke kunststof doos
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 10 bits: Lengte 25 mm, 1/4" houder
- 1 zelfstellende magnetische bithouder maakt het werk snel en betrouwbaar
- Bits stevig en betrouwbaar opgeborgen in doos
- Eenvoudig uitnemen en terugplaatsen van de bits
- Afmetingen bitdoos (L x B x H): 132 x 69 x 18 mm
- Bitset met magneethouder die is te gebruiken als schroevendraaier
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!