Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Super Grip, set binnenzeskant bits 11-delig
Voor het losdraaien en verwijderen van dolgedraaide ongeprofileerde binnenzeskant-schroefverbindingen met het innovatieve nieuwe SuperGrip-profiel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Slipvrije grip op defecte of dolgedraaide schroefkoppen dankzij een nieuw, speciaal ontwikkeld sleutelprofiel
- Voor alle binnenzeskant schroefverbindingen
- Deze speciale bits grijpen stevig vast in het resterende profiel en maken vrijwel altijd volledige verwijdering mogelijk
- Bijzonder duurzaam dankzij materiaal van hoge kwaliteit
- Gebruik in een accu boor-/schroefmachine of bitratel met adapter
Inhoud:
- 1 x bit in de maten 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm met 6 mm schacht
- 1 x bit in de maten 7, 8 en 10 mm x 40 mm - 10 mm schacht
- 1 x 1/2 inch bithouder, 10 mm schacht
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!