Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Bitassortiment 47-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bitassortiment 47-delig

Met de meest voorkomende 10 mm bits voor de auto- en vrachtsector.
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
Toepassingsvoorbeelden: TX-dop en XZN-veeltandprofiel voor cilinderkopbouten van Fiat-, VW- en Japanse motoren.



Inclusief 2 adapters in een metalen doos met schuiminlay met klemeffect.



Inhoud: 47-delig


  • 8 TX-bits met boring, 10 mm, lengte 30 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 8 TX-bits, 10 mm, lengte 75 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 5 inbusbits, 10 mm, lengte 30 mm

Maten 5, 6, 7, 8, 10


  • 5 XZN-veeltandbits, 10 mm, lengte 30 mm

XZN M 5, 6, 8, 10, 12


  • 4 XZN-veeltandbits, 10 mm, lengte 75 mm

XZN M 6, 8, 10, 12


  • 9 TX-doppen, 10 mm, lengte 30 mm

RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14


  • 4 TX-doppen, 10 mm, lengte 75 mm

RI 5, 6, 8, 10


  • 2 PH-bits, 10 mm, lengte 30 mm

PH 2, 3


  • 1 adapter voor 1/2" ratel

  • 1 adapter voor 3/8" ratel