Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bitassortiment 47-delig
Met de meest voorkomende 10 mm bits voor de auto- en vrachtsector.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Toepassingsvoorbeelden: TX-dop en XZN-veeltandprofiel voor cilinderkopbouten van Fiat-, VW- en Japanse motoren.
Inclusief 2 adapters in een metalen doos met schuiminlay met klemeffect.
Inhoud: 47-delig
- 8 TX-bits met boring, 10 mm, lengte 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 TX-bits, 10 mm, lengte 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 inbusbits, 10 mm, lengte 30 mm
Maten 5, 6, 7, 8, 10
- 5 XZN-veeltandbits, 10 mm, lengte 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 XZN-veeltandbits, 10 mm, lengte 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 TX-doppen, 10 mm, lengte 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 TX-doppen, 10 mm, lengte 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 PH-bits, 10 mm, lengte 30 mm
PH 2, 3
- 1 adapter voor 1/2" ratel
- 1 adapter voor 3/8" ratel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!