Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bit RW® UNF 10-32-schroefdraad
De ideale schroefdraadbit voor de nieuwe generatie montageschroeven bij gebruik in een schroefmagazijn
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit en nauwkeurige positionering dankzij de perfecte passing van de bit in de schroefaandrijving
- Geen klemeffect van de bit in de schroef dankzij een geoptimaliseerde passing
- Eenvoudig te installeren als de bit vastzit met een zeskantstuk van 5 mm
- Dubbel bedrukte bit voor eenvoudige identificatie van de gewenste bitmaat
- De UNF10-32 draad past ook in een M5-schroefdraadbevestiging
- RW-schroefdraadbits zijn bedrukt met een grijze ring en hebben geen klemeffect
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!