Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Binnenzeskantsleutel

De zeskantsleutel: het klassieke en onmisbare gereedschap

Zeskantige sleutels, ook bekend als "inbussleutels", hebben de vorm van een L. Dankzij hun twee bruikbare uiteinden behoren zij tot de meest veelzijdige en onmisbare handgereedschappen voor werkzaamheden in de werkplaats of buitenshuis. Würth inbussleutels zijn ontworpen om zo comfortabel mogelijk te zijn voor professionals en zijn uiterst efficiënt.

Zeskantsleutel: efficiënt en veelzijdig

Een must-have product in onze gereedschapskisten, de zeskantsleutel stelt u in staat om te profiteren van het meest efficiënte aanhaalmoment, om gemakkelijk en veilig te schroeven, zelfs op de meest ontoegankelijke plaatsen.

Hij wordt gebruikt met bouten en inbusschroeven, wordt rechtstreeks in de holle kop van deze laatste geplaatst en kan dus worden gebruikt op verschillende gebieden zoals mechanica of kit-meubilair. Wat ook de beperkingen zijn, de zeskantsleutel zorgt voor een goede verdeling van de aandraaikracht en zal dus doeltreffend blijken zonder het risico de schroeven te beschadigen, dankzij een schuin handvat.

De keuze van uw Würth inbussleutel

Würth garandeert dat zijn inbussleutels voldoen aan de geldende normen en voldoen aan de precieze specificaties van zijn producten. Ze zijn comfortabel en gemakkelijk te hanteren, en hun robuustheid zal professionals overtuigen die op zoek zijn naar materiaal dat ontworpen is om lang mee te gaan.

Om uw moersleutel te kiezen, moet u rekening houden met verschillende parameters, waaronder

  • De grootte en het type van de afdruk
  • De afmetingen van het korte gedeelte van de sleutel
  • De afmetingen van het lange gedeelte
  • De totale lengte van de sleutel
  • De afwerking die op het gereedschap is aangebracht (vernikkeld staal bijvoorbeeld)

Om zo functioneel mogelijk te zijn, worden onze moersleutelsets geleverd in een kunststof koffer, ideaal voor het opbergen maar ook voor het vervoer van het gereedschap. Essentiële accessoires, de zeskantige steeksleutels (of inbussleutels) zijn schuin geplaatst voor het gemakkelijk verwijderen van alle onderdelen. Ons assortiment schroevendraaiers omvat ook klassieke, geïsoleerde en precisieschroevendraaiers.

Würth sleutelsets voor professionals

Of u nu in de werkplaats of buiten werkt, Würth heeft sleutelsets ontwikkeld die eenvoudig te gebruiken, robuust en efficiënt zijn voor professionals.

Würth biedt een breed assortiment inbussleutels, haakse schroevendraaiers en zeskantsleutels voor het hanteren van bouten, schroeven en andere zeshoekige onderdelen. Onze Torx of haakse moersleutelsets zijn ook verkrijgbaar voor alle situaties. Onze moersleutelsets worden geleverd in praktische plastic koffers voor opslag en transport.