Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Inbussleutelset in mm met borgring
Inbussleutelset in mm met borgring - 1
Inbussleutelset in mm met borgring - 2
Inbussleutelset in mm met borgring - 3
Inbussleutelset in mm met borgring - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Inbussleutelset in mm met borgring

Kogelkop, extra lange uitvoering met borgring, in kunststof houder met schuiffunctie, 9-delig.
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
  • Chroom-vanadium staal doorgehard mat verchroomd

  • De kogelkop maakt aandraaien van schroeven mogelijk onder een hoek van max. 25°

  • Kunststof houder met schuiffunctie voor openen met één hand

  • Inhoud: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm


Borgring


  • Ring van verenstaal met hoge sterke, borgring houd de schroef op elke positie stevig op zijn plaats

  • Borgring op sleutels vanaf maat 3 mm