Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inbussleutelset in mm met borgring
Kogelkop, extra lange uitvoering met borgring, in kunststof houder met schuiffunctie, 9-delig.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Chroom-vanadium staal doorgehard mat verchroomd
- De kogelkop maakt aandraaien van schroeven mogelijk onder een hoek van max. 25°
- Kunststof houder met schuiffunctie voor openen met één hand
- Inhoud: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Borgring
- Ring van verenstaal met hoge sterke, borgring houd de schroef op elke positie stevig op zijn plaats
- Borgring op sleutels vanaf maat 3 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!