Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciaal gereedschap met zeskantkogelkop voor inbusschroeven
- De praktische L-vormige sleutel met twee poten van verschillende lengtes is geschikt voor talloze toepassingen binnen- en buitenshuis
- De grotere totale lengte en de hoek van 90° van de poten maken rechtstreekse krachtsoverdracht mogelijk
- De kogelkop (hoek tot 25°) op beide uiteinden maakt effectief schroeven mogelijk, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- De afgeschuinde voorranden maken snelle en eenvoudige plaatsing op de schroef mogelijk
Robuust ontwerp voor een lange levensduur
- Met beproefd chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen
- De duurzaamheid van de L-vormige sleutel resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!