Standaardgereedschap voor binnenzeskantbouten
- De praktische L-vormige sleutel met twee poten van verschillende lengtes is geschikt voor talloze toepassingen binnen en buiten
- De korte totale lengte en de hoek van 90° van de kling maken een rechtstreekse krachtsoverdracht mogelijk
- De afgeschuinde voorranden maken snelle en eenvoudige plaatsing op de schroef mogelijk
Robuuste uitvoering voor een lange levensduur
- Het staal heeft een glansvernikkeld oppervlak
- Het heldere, zilverkleurige oppervlak biedt een blijvende weerstand tegen roest en zorgt voor een langere levensduur dan gemiddeld
- De lange gebruiksduur van de L-vormige sleutel verlaagt de vervangings- en opslagkosten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!