Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Binnenveerspannerset
Perfect aangepast aan de nauwe ruimten bij het (de)monteren van schroefveren op achterassen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor gebruik op voertuigen met een zeer kleine opening op de achterwielophanging, bijv. VW Touran, Citroën C3, Skoda Octavia en Peugeot 107
- Bespaart tijd en kosten doordat de steunarm niet hoeft te worden verwijderd en weer gemonteerd
- De hellingshoek van de veerplaten past zich optimaal aan de vorm van de veer aan en zorgt voor een goede bevestiging
- De inwendige geleider van de spanschijven voorkomt het uitglijden van de veren
Leveringsomvang
- 1x basiseenheid veercompressor, 1600 kg
- 1x veerplaatset diameter 90-120 mm, 2 stuks
- 1x veerplaatset diameter 120-140 mm, 2 stuks
- 2x veerplaatvergrendelingen
- 1x borgpen veerplaat
- 1x wandbeugel
- Geschikt voor BMW, Ford, VW, Skoda, Seat, Audi, Mercedes en andere fabrikanten
- Maximale belasting 1600 kg (15690 N)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!