Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
SCHIMOS 80-GN binnenschuifdeurbeslagset Voor plafondmontage voor glazen deuren
SCHIMOS 80-GN binnenschuifdeurbeslagset Voor plafondmontage voor glazen deuren - 1
SCHIMOS 80-GN binnenschuifdeurbeslagset Voor plafondmontage voor glazen deuren - 2
SCHIMOS 80-GN binnenschuifdeurbeslagset Voor plafondmontage voor glazen deuren - 3
SCHIMOS 80-GN binnenschuifdeurbeslagset Voor plafondmontage voor glazen deuren - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SCHIMOS 80-GN binnenschuifdeurbeslagset Voor plafondmontage voor glazen deuren
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
  • Draagvermogen: 80 kg

  • Dikte deur: 8-10 mm

  • Breedte deur: 710-1000 mm

  • Hoogte deur: max. 3000 mm

  • ±5 mm hoogteverstelling op de wagen

  • Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.