Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SCHIMOS 40-H binnenschuifdeurbeslagset voor plafond- en wandmontage voor houten deuren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Draagvermogen: 40 kg
- Dikte deur: 26-40 mm
- Hoogte deur: min. 450 mm
- Hoogte deur: max. 3000 mm
- ±5 mm hoogteverstelling op de wagen
- Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!