Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SCHIMOS 120-GS binnenschuifdeurbeslagset voor plafondmontage voor glazen deuren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Draagvermogen: 120 kg
- Dikte deur: 8-10 mm
- Breedte deur: 710-2.000 mm
- Hoogte deur: max. 3.000 mm
- ± 5 mm hoogteverstelling op de wagen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!