Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 50-H
Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 50-H - 1
Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 50-H - 2
Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 50-H - 3
Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 50-H - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 50-H

Voor plafond- en wandmontage van houten deuren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Draagvermogen: 50 kg

  • Dikte deur: 26-40 mm

  • Hoogte deur: min. 400 mm

  • Hoogte deur: max. 3000 mm

  • ±5 mm hoogteverstelling op de wagen

  • Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.