Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-VD-IG-mof met binnendraad, roestvast staal A4
Binnendraadanker voor capsulesysteem W-VD in ongescheurd beton. Roestvast staal A4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verankering via verbinding tussen mortel, binnendraadhuls ondergrond
- RVS A4 binnendraadhuls in maten (binnendraad) M8, M10, M12 en M16
W-VD-IG/A4 (roestvast staal A4) mag worden gebruikt binnenshuis in droge ruimten, buitenshuis (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte ruimen, mits er geen bijzonder agressieve omstandigheden aanwezig zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!