Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Anker met binnendraad W-VIZ-IG/S
Anker met binnendraad W-VIZ-IG/S - 1
Anker met binnendraad W-VIZ-IG/S - 2
Anker met binnendraad W-VIZ-IG/S - 3
Anker met binnendraad W-VIZ-IG/S - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Anker met binnendraad W-VIZ-IG/S

Voor injectiesysteem W-VIZ-IG/S (beton). Staal verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen
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
  • Standaard draadeinden en bouten kunnen worden gebruikt (eisen zie ETA-04/0095)

  • Kan gelijkliggend worden gemonteerd: Bevestigde onderdelen zijn op elk gewenst moment demonteerbaar/monteerbaar

  • Het chemisch anker is geschikt voor gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)

  • Uitgeharde injecteerbare mortel dicht het boorgat grotendeels af

  • De boorgaten kunnen worden gemaakt met rotatieboorhameren (W-VIZ-IG M6 t/m M20), boren met stofafzuiging (W-VIZ-IG M8 t/m M20, alleen droog beton) en met diamantboren (W-VIZ-IG M8 t/m M20)

  • Bevestiging met lage spreiddruk zorgt voor korte as- en randafstanden

  • De geometrie van het interne draadanker maakt veilige naspreiding mogelijk

  • Machinale boorgatreiniging: Eenvoudig te hanteren, zeer goede reiniging van boorgaten, efficiënt

  • Krachtgecontroleerde/draaimomentgecontroleerde spreidankers van galvanisch staal in de maten M6, M8, M10, M12, M16 en M20
Opmerking

Geschikte injectiemortel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Europese Technische Goedkeuring ETA-04/0095 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton