Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Anker met binnendraad W-VI-IG, roestvast staal A4 voor Allrounder WIT-VM 250-, metselwerk met zeefhuls SH-, Beton Multi WIT-UH 300- en Pure Epoxy WIT-PE 1000-injectiesystemen
Voor injectiesystemen Allrounder WIT-VM 250, metselwerk met zeefhuls SH, Concrete Multi WIT-UH 300 en Pure Epoxy WIT-PE 1000. RVS A4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
 
					Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor de ankerstang gelden de volgende goedkeuringen:
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk: ETA-16/0757, ETA-20/0854
- Injectiesysteem WIT-NORDIC, metselwerk: ETA-16/0757
- Injectiesysteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, OPTIE 1: ETA-17/0127
- Injectiesysteem PURE EPOXY WIT-PE 1000, OPTIE 1: ETA-19/0542
Kan worden gebruikt voor de volgende injectiesystemen:
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk (SH) - massieve en holle steen, gasbeton
- Injectiesysteem WIT-Nordic, metselwerk (SH) - massieve en holle steen, gasbeton
- Injectiesysteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, gescheurd en ongescheurd beton
W-VI-IG/A4 (RVS A4) mag worden gebruikt binnenshuis in droge ruimten, buitenshuis (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte ruimen, mits er geen bijzonder agressieve omstandigheden aanwezig zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!