Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Binddraad

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Binddraad

Binddraden van Würth

Voor goed betonwerk is meer nodig dan beton en stalen wapening. Dit zijn natuurlijk de belangrijkste onderdelen bij het leggen van een fundering. Zorgvuldig en doeltreffend werken zou met hen alleen en zonder een ander hulpmiddel echter niet mogelijk zijn. Er is extra draad nodig. Het is de binddraad die zorgt voor de noodzakelijke en praktische verbinding van de wapeningroosters. Leer meer over de toepassing en het gebruik van binddraad en ontdek het hoogwaardige assortiment van Würth.

Voor wapening tijdens het betonneren

Wanneer een fundering wordt gelegd, wordt ook wapeningsstaal aangebracht. Dit draagt bij tot de stabiliteit en de draagkracht van de constructie. De afzonderlijke lagen worden bijvoorbeeld met U-beugels verbonden op de talrijke kruispunten tussen rooster en beugel. Het is juist voor deze verbinding, die stabiel en toch gemakkelijk te hanteren moet zijn, dat binddraden nodig zijn. Deze zijn gewoonlijk verkrijgbaar in twee verschillende types:

  • Binddraadrol: de draad is opgerold als een kleine rol en kan met de hand worden afgeknipt met een tang. De draad wordt dan rond de te verbinden delen gewikkeld en met de tang geknoopt. Dit model werd vroeger een draadmuis genoemd.

  • Binddraadlus: De lussen zijn geprefabriceerd in lengte en voorzien van oogjes. Hier kan worden gehaakt met een boor, zodat de verwerking gemakkelijk is met de hand. Selecteer in de online shop de lengte van de draad die u nodig hebt voor uw operatie.

De meeste professionals gebruiken de standaard spoelen binddraad. Een vakman kan met deze methode veel sneller werken en bespaart ook geld in de aanschaf. Veel amateurs geven de voorkeur aan het werken met de binddraadlussen, wat gemakkelijker is voor beginners. Bij de keuze komt het dus aan op persoonlijke voorkeur, maar het resultaat van beide draadmodellen is identiek. Let bij het kiezen van draad altijd op het materiaal of de coating. Een zinklaag, bijvoorbeeld, biedt een betere bescherming tegen corrosie.

Online bevestigingsmiddelen kopen bij Würth

Binddraad wordt speciaal gebruikt voor betonstorten. Bovendien omvat het Würth assortiment een verscheidenheid aan bevestigingsmiddelen. Hiertoe behoren haken, touwklemmen, touwen, oogjes, sluitingen en nog veel meer. Ook de gebruikelijke verbindingselementen, zoals schroeven en spijkers, zijn in een groot aantal varianten voorradig. De boor die nodig is voor het gebruik van binddraad stroppen kan worden gekocht in de online winkel, evenals schroevendraaiers en hamers. Het assortiment bestaat uit producten van hoge kwaliteit, waaronder u alles vindt wat u nodig hebt voor uw dagelijkse werk in de fabriek of op de bouwplaats. Bij Würth koopt u al uw professionele apparatuur bij één bron. U kunt alle producten bekijken in een plaatselijke vestiging of ze direct online kopen.