Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bijspuitlak Spot Finisher
Bijspuitlak voor homogene lakovergangen langs de randen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uitstekend oplossingsvermogen
- Droogt glanzend op
- Randen zonder overgangen
- Ideaal voor reparatielakwerk en reparatie van kleine schades
Spuitbus na gebruik ondersteboven houden en spuitmondstuk leegspuiten.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Spot repair, bijwerken
Ondergrond in de overgangszone royaal opruwen. Bus voor gebruik ca. 3 minuten goed schudden. Meteen na het aanbrengen van blanke of dekkende 2-componentenlak in verschillende dunne spuitgangen aanbrengen op het randgebied van de spuitnevel van de blanke of dekkende 2-componentenlak, totdat er een homogene overgang ontstaat. Kan worden aangebracht zonder uitdamptijd in acht te nemen. Waar nodig kan het bijgespoten oppervlak na volledige droging (12 uur bij 20 °C, IR ca. 15 min.) worden gepolijst.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!