Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Standaard puinzak Big Bag Met zoom en binders
De standaard puinzak Big Bag heeft een grote capaciteit met een lengte en breedte van 90 cm en is gemaakt van robuust polypropyleen materiaal voor duurzaamheid op de lange termijn
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De vierkante vorm biedt een grote opslagcapaciteit voor een verscheidenheid aan materialen
- Robuust en duurzaam polypropyleen garandeert duurzaamheid op lange termijn
- Hoog laadvermogen voor het veilig transporteren van zware lasten
- Een veiligheidsfactor van 5:1 garandeert extra veiligheid tijdens het gebruik
- Vier hijslussen maken het gemakkelijk om de Big Bag te hijsen en te verplaatsen
- Met rand en sluitbanden voor gemakkelijke toegang en veilige sluiting
- Ideaal voor gebruik in de bouw, industrie en landbouw
- Met vier draaglussen (lengte: 25 cm)
- Draaglast SWL: 1.200 kg
- Veiligheidsfactor SF: 5:1
- Stofdikte: 150 g/m²
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!