Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Big bag, minerale wol Met zoom en binders
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Dankzij de randen en bevestigingsbanden, de coating en de bijbehorende minerale-woletikettering kunnen technische voorschriften inzake arbeidsveiligheid conform TRGS 521 worden nageleefd en gehandhaafd.
- Met vier draaglussen (lengte: 25 cm)
- Draaglast SWL: 500 kg
- Veiligheidsfactor SF: 5:1
- Stofdikte: 100 + 20 g/m²
- Met minerale-woletikettering overeenkomstig TRGS 521
Sloop-, renovatie- of onderhoudswerkzaamheden conform TRGS 521.
Voor het verzamelen, opslaan en afvoeren van minerale-wolafval.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!