Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Big bag, minerale wol Met zoom en binders
Met minerale-woletikettering overeenkomstig TRGS 521
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dankzij de randen en bevestigingsbanden, de coating en de bijbehorende minerale-woletikettering kunnen technische voorschriften inzake arbeidsveiligheid conform TRGS 521 worden nageleefd en gehandhaafd.
- Met vier rondstroppen (lengte: 25 cm)
- Draaglast SWL: 500 kg
- Veiligheidsfactor SF: 5:1
- Stofdikte: 100 + 20 g/m²
- Sloop-, renovatie- of onderhoudswerkzaamheden conform TRGS 521
- Voor het verzamelen, opslaan en afvoeren van minerale-wolafval
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!