Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Big bag, asbest Met zoom en binders
Met asbest-etikettering overeenkomstig TRGS 519
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dankzij de randen en bevestigingsbanden, de coating en de bijbehorende asbestetikettering kunnen technische voorschriften inzake arbeidsveiligheid conform TRGS 519 worden nageleefd en gehandhaafd.
- Met vier rondstroppen (lengte: 25 cm)
- Draaglast SWL: 1.000 kg
- Veiligheidsfactor SF: 5:1
- Stofdikte: 150 + 20 g/m²
- Asbest-, sloop-, renovatie- of onderhoudswerkzaamheden conform TRGS 519
- Voor het opvangen, opslaan en afvoeren van asbesthoudend afval
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!