Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Big bag Met afsluitbare bovenkant
Polypropyleen zak voor eenmalig gebruik met afsluitbare vulrand aan de bovenkant en een verzegelde onderkant
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voldoet aan UNI EN ISO 21898
- Volledig vervaardigd van polypropyleen en biedt sterkte en duurzaamheid voor veilig gebruik
- De afsluitbare vulrand aan de bovenkant biedt effectieve bescherming van de inhoud tijdens transport en opslag
- Ruime afmetingen voor een grote opslagcapaciteit, ideaal voor volumineus materiaal
- Oplossing voor eenmalig gebruik voor snel en gemakkelijk gebruik, geen reiniging of hergebruik nodig
- Uitgerust met versterkte banden voor het verplaatsen met kranen of vorkheftrucks
- Het product 099825010 is uitgerust met twee extra riemen aan de onderkant, zodat de inhoud veilig en gemakkelijk kan worden gestort
Big bags zijn voor eenmalig gebruik: Om de veiligheidsfactor 5:1 te behouden mogen ze slechts één keer worden gebruikt (vullen en legen)
Niet geschikt voor speciaal of gevaarlijk afval
Ideaal voor het transporteren van zand, stenen, poeder, korrels, cement, puin, productieafval, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!