Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Beugelzaag

Montage, reparatie en productie: beugelzagen van Würth

Lintzagen, cirkelzagen, reciprozagen - bijna elk type zaag is verkrijgbaar als krachtige elektrische machine en bijna elk van deze zagen kan ook worden gebruikt om metaal te zagen met het juiste zaagblad. Toch is een ijzerzaag nog steeds te vinden in de werkplaatsen en gereedschapskoffers van veel ambachtslieden. Het beproefde handgereedschap is praktisch, compact en heeft geen stroomaansluiting nodig - waardoor het ideaal is voor het zagen van individuele werkstukken of voor snelle materiaalverwerking wanneer er geen elektrische zaag beschikbaar is. Würth biedt beugelzagen voor verschillende eisen - hier leest u meer over beugelzagen en hun toepassingsgebieden.

Veelzijdig: beugelzagen voor metaalbewerking

Beugelzagen voor metaal zijn meestal ijzerzagen met een zeer fijn getand zaagblad: de zaagbladen hebben een fijnere vertanding in vergelijking met een handzaag voor houtbewerking met dezelfde lengte. Doordat het zaagblad stevig in de handgreep is geklemd, vindt het verspanen zowel in trek- als duwrichting plaats, waardoor met weinig inspanning fijne, braamvrije sneden mogelijk zijn. Tegelijkertijd kan het zaagblad van de ijzerzaag gemakkelijk opnieuw worden gespannen of vervangen - dit is vooral belangrijk bij metaalbewerking, omdat de harde materialen het zaagblad sneller slijten dan bijvoorbeeld in houtbewerking. Bij beugelzagen voor professioneel gebruik zijn de bladen meestal niet alleen eenvoudig te verwisselen, maar kunnen ook de zaagbladinstellingen aangepast worden aan het materiaal. Beugelzagen bieden volledige flexibiliteit en kunnen in een breed scala aan toepassingen worden gebruikt. 

Diverse beugelzagen voor professioneel zagen van Würth

In het dagelijkse werkleven is het soms hectisch. Om ervoor te zorgen dat al het werk toch veilig en snel kan worden gedaan, hecht Würth veel belang aan de hoogste kwaliteit en een ergonomisch ontwerp dat is aangepast aan de betreffende werksituatie:

  • Lichtmetalen ijzerzaag: Om gewicht te besparen bij het buiten werken, hechten veel werknemers veel waarde aan licht gereedschap. Een lichtmetalen ijzerzaag is ideaal voor onderweg wanneer het gaat om kleine klussen bij metaalbewerking.

  • Beugelzagen met pistoolhandgreep: Bieden een veilige houvast voor bijzonder gecontroleerd zagen. De handgeleider van kunststof of aluminium is een belangrijk veiligheidsaspect omdat het voorkomt dat de hand van de greep glijdt.

Würth: Specialist voor handgereedschap van hoge kwaliteit

Het bewerken, zagen en vormgeven van metalen maakt in veel ambachtelijke bedrijven deel uit van het dagelijks leven. Metaalboren en -frezen, metaalvijlen, beugelzagen en ander handgereedschap en elektrische machines van Würth voldoen in principe aan de hoogste eisen van kwaliteit en functionaliteit. Koop uw gereedschappen en werkmaterialen gemakkelijk online of in een van de Würth-vestigingen.